曜日別特売
282-696 2線ヒューズ端子台 ワゴジャパン 82774101

282-696 2線ヒューズ端子台 ワゴジャパン 82774101
282-696 2線ヒューズ端子台 ワゴジャパン 82774101
282-696 2線ヒューズ端子台 ワゴジャパン 82774101

2線ヒューズ端子台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
82774101
品番
282-696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
8/0.315インチ
質量(kg)
17.3
グレー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
85/3.346インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
1
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
準拠規格
IEC/EN60947-7-3
測定電位範囲
2
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする