3線アース線端子台

3線アース線端子台 - ワゴジャパン3線アース線端子台 - ワゴジャパン3線アース線端子台 - ワゴジャパン3線アース線端子台 - ワゴジャパン3線アース線端子台 - ワゴジャパン3線アース線端子台 - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

色
グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ
取付
DIN35レール
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
1
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:3
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2202-1307 82777147827771472202-13071箱(100個)0.25...2.52/22...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)5.2/0.205インチ9.259.2/2.33インチ2.52
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
2206-1307 82778310827783102206-13071箱(25個)0.5...62/20...10AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)7.5/0.295インチ20.973.3/2.886インチ62
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする