ワゴジャパン
3線アース線端子台
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(25個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
82778310
品番
2206-1307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
適合
0.5...62/20...10AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
7.5/0.295インチ
質量(kg)
20.9
高さ(mm)
73.3/2.886インチ
定格適合電線
62
色
グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ
取付
DIN35レール
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
1
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:3