3線中継端子台

3線中継端子台 - ワゴジャパン3線中継端子台 - ワゴジャパン3線中継端子台 - ワゴジャパン3線中継端子台 - ワゴジャパン3線中継端子台 - ワゴジャパン3線中継端子台 - ワゴジャパン3線中継端子台 - ワゴジャパン3線中継端子台 - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

種類
接続可能電線:銅
定格電圧(V)
600
方向
フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:3
全8種類を絞り込む
定格適合電線
定格電流(A)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格適合電線
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2102-1301 82775415827754152102-13011箱(50個)2.5220
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
2210-1301 82775720827757202210-13011箱(25個)10265
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
2204-1301 82776228827762282204-13011箱(50個)4230
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
2200-1301 82777585827775852200-13011箱(100個)1210
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
2202-1301 82779360827793602202-13011箱(100個)2.5220
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
2201-1304 82780376827803762201-13041箱(100個)1.5215
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
2201-1301 82780428827804282201-13011箱(100個)1.5215
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
2206-1301 82780936827809362206-13011箱(25個)6250
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする