省配線機器ユニライン DCフォトカプラ入力 3線式センサ接続用 16点 STVD-H16T2
設備のI/O信号を1本のケーブルにまとめることができる省配線機器です。
配線を省配線化することにより、断線リスクの減少とメンテナンス性の向上が図れます。
この商品は各社のPLCに簡単に接続できる省配線データ伝送システムです。
三線式センサの接続が容易にできます。
リミットスイッチや光電スイッチ、近接スイッチなどの信号をシリアル信号に変換し、伝送ラインに伝える入力用ターミナルユニットです。
電圧低下検知機能が備わっています。
分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
- 用途
- I/O信号の省配線化に。
設備の品質管理に。
- 内容量
- 1台
注意
※人命に関わる用途への使用はできません。端子台 の新着商品
カテゴリ