4線ダブルデッキ端子台

4線ダブルデッキ端子台 - ワゴジャパン4線ダブルデッキ端子台 - ワゴジャパン4線ダブルデッキ端子台 - ワゴジャパン4線ダブルデッキ端子台 - ワゴジャパン4線ダブルデッキ端子台 - ワゴジャパン4線ダブルデッキ端子台 - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

種類
接続可能電線:銅
段数
2
定格電圧(V)
600
定格適合電線
2.52
定格電流(A)
20
方向
【一般情報】フロントエントリ配線、【接続 (1)】フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:8
内容量
1箱(50個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827736292002-2431
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
827762712002-2432
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする