2002-2432 4線ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン 82776271

2002-2432 4線ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン 82776271
2002-2432 4線ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン 82776271
2002-2432 4線ダブルデッキ端子台 ワゴジャパン 82776271

4線ダブルデッキ端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82776271
品番
2002-2432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

種類
接続可能電線:銅
段数
2
定格電圧(V)
600
定格適合電線
2.52
定格電流(A)
20
方向
【一般情報】フロントエントリ配線、【接続 (1)】フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする