4線中継端子台

4線中継端子台 - ワゴジャパン4線中継端子台 - ワゴジャパン4線中継端子台 - ワゴジャパン4線中継端子台 - ワゴジャパン4線中継端子台 - ワゴジャパン4線中継端子台 - ワゴジャパン4線中継端子台 - ワゴジャパン4線中継端子台 - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

種類
接続可能電線:銅
適合ユニット
クランピング:4
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2204-1401 82773751827737512204-14011箱(50個)フロントエントリ配線
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
2202-1401 82773787827737872202-14011箱(100個)フロントエントリ配線
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
280-646 8277466182774661280-6461箱(100個)フロントエントリ結線,アングル型
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
2004-1405 82776481827764812004-14051箱(50個)フロントエントリ配線
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
2200-1401 82777987827779872200-14011箱(100個)フロントエントリ配線
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
2201-1401 82780340827803402201-14011箱(100個)フロントエントリ配線
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする