MCS半田ピン付メールヘッダ

MCS半田ピン付メールヘッダ - ワゴジャパンMCS半田ピン付メールヘッダ - ワゴジャパンMCS半田ピン付メールヘッダ - ワゴジャパンMCS半田ピン付メールヘッダ - ワゴジャパンMCS半田ピン付メールヘッダ - ワゴジャパンMCS半田ピン付メールヘッダ - ワゴジャパンMCS半田ピン付メールヘッダ - ワゴジャパンMCS半田ピン付メールヘッダ - ワゴジャパン

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

段数
1
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
コネクタ
プリント基板用(接続方式)
燃焼性
V0
全14種類を絞り込む
定格電流(A)
定格電圧(V)
色
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
定格電圧(V)
定格電流(A)
測定電位範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773419231-242/001-0001箱(50個)グレー3001012
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82773805231-540/001-0001箱(100個)オレンジ3001010
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82773909231-441/001-0001箱(100個)グレー3001011
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
82774356733-3361箱(200個)ライトグレー15046
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776140733-3681箱(200個)ライトグレー15048
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776237231-265/001-0001箱(100個)グレー300155
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777366231-550/001-0001箱(50個)オレンジ3001020
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777418231-452/001-0001箱(50個)グレー3001022
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777856231-134/001-0001箱(200個)グレー300104
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778818721-833/001-0001箱(200個)ライトグレー300153
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779676231-465/001-0001箱(200個)グレー300155
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780245231-932/001-0001箱(100個)オレンジ300102
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
82780358231-235/001-0001箱(100個)グレー300105
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
82780611733-3621箱(200個)ライトグレー15042
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする