MCS半田ピン付メールヘッダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は定格電流・極数・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
定格電流(A)
10
注文コード
82773419
品番
231-242/001-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

色
グレー
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
測定電位範囲
12
段数
1
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
コネクタ
プリント基板用(接続方式)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする