PCB端子台エンドプレート
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
- 幅(mm)
- 7.9/0.311インチ
- 質量(kg)
- 0.9
- 色
- グレー
- 取付
- 固定用フランジ/ネジ取付け
- 高さ(mm)
- 19/0.748インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 寸法
- 奥行:22.9/0.902インチ
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 適合負荷
- 0.015(火災)
- 燃焼性
- V0
- 内容量
- 1箱(100個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ


























