745-140 PCB端子台エンドプレート ワゴジャパン 82776438

PCB端子台エンドプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
82776438
品番
745-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。

幅(mm)
7.9/0.311インチ
質量(kg)
0.9
色
グレー
取付
固定用フランジ/ネジ取付け
高さ(mm)
19/0.748インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:22.9/0.902インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.015(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする