ワゴジャパン
Wデッキバーチカルジャンパ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
3.3/0.13インチ
質量(kg)
0.8
色
ライトグレー
高さ(mm)
3.9/0.154インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:37.8/1.488インチ
定格電流(A)
24
適合負荷
0.005(火災)
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82777217
2002-492
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください