2002-492 Wデッキバーチカルジャンパ ワゴジャパン 82777217

Wデッキバーチカルジャンパ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
82777217
品番
2002-492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
3.3/0.13インチ
質量(kg)
0.8
色
ライトグレー
高さ(mm)
3.9/0.154インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:37.8/1.488インチ
定格電流(A)
24
適合負荷
0.005(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする