曜日別特売
PM-MM20UU-F0.2M コネクタ付ケーブル ワゴジャパン 82779186

PM-MM20UU-F0.2M コネクタ付ケーブル ワゴジャパン 82779186
PM-MM20UU-F0.2M コネクタ付ケーブル ワゴジャパン 82779186
PM-MM20UU-F0.2M コネクタ付ケーブル ワゴジャパン 82779186

コネクタ付ケーブルPM-MM20UU-F0.2M

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.2
内容量1個注文コード82779186品番PM-MM20UU-F0.2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合

タイプ
UU
ケーブル長(m)
0.2
シース外径(Φmm)
5.5
最小曲げ直径(mm)
165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする