曜日別特売

コネクタ端子台

コネクタ端子台 - ワゴジャパンコネクタ端子台 - ワゴジャパン

【入力用】 PM-X32-KV1N (3.5mmピッチ ヨコ型) キーエンス 32点タイプ

用途
32点タイプ
適合
適合PLCユニット/キーエンス/KVシリーズ、キーエンス/KVNanoシリーズ
備考
コモン端子一体型,NPN回路のみ対応
ピッチ
端子:3.5ピッチ
種類
端子:ボタン付(2081シリーズ)
取付方式
ヨコ型
極数
32
シリーズ
PLC/CNC:キーエンス
入力/出力
入力
コネクタ
MIL
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82781496PM-X32-KV1N
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする