曜日別特売

スペーサモジュール

スペーサモジュール - ワゴジャパンスペーサモジュール - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

色
グレー
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
内容量
1箱(25個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
幅(inch)
適合負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2002-549 82776831827768312002-5495.2/0.205インチ0.2モジュール:5.2/0.205インチ0.004(火災)
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
281-419 8278055982780559281-4196/0.236インチ0.5モジュール:6/0.236インチ0.015(火災)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする