ワゴジャパン
スペーサモジュール
281-419
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
6/0.236インチ
5.2/0.205インチ
¥2,298
6/0.236インチ
¥2,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
82780559
品番
281-419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
6/0.236インチ
質量(kg)
0.5
幅(inch)
モジュール:6/0.236インチ
適合負荷
0.015(火災)
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0