センサ端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
- 幅(mm)
- 5/0.197インチ
- 質量(kg)
- 10.6
- 色
- グレー
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 80/3.15インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 種類
- 接続可能電線:銅
- 段数
- 3
- 定格電流(A)
- 20
- 方向
- フロントエントリ配線
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 測定電位範囲
- 3
- 燃焼性
- V0
- 適合ユニット
- クランピング:4
- 内容量
- 1箱(50個)
注意
アルミニウム電線の接続WAGOスプリングクランプ端子台は、WAGO"Alu-Plus"249-130コンタクトペーストを使用することにより42(AGW12)までのアルミニウム単線を接続することができます。"Alu-Plus"コンタクトペーストの特長/結線時に酸化被膜が除去されます。接点の酸化を防止します。同じ端子台に接続されるアルミ線と銅線間の電食を防止します。長期間腐食を防止します。CAGECLAMP(R)スプリング接続方式の端子台を用いたとき、アルミ電線は最初にブレードで汚れを落とし、その後すぐにクランプユニットに挿入して"Alu-Plus"コンタクトペーストを満たす必要があります。接続前にアルミ電線の導体にもWAGO"Alu-Plus"を塗布しておくこともできます。アルミ電線は銅電線よりも導電率が低いため、定格電流の低減を考慮して下さい/2.52=16A42=22Aコネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ





















