HR34Bシリーズ
- 仕様
- 含有
- 質量(g)
- 18.5
- 極数
- 4
- 使用温度範囲(℃)
- 最大:125、最小:-20
- 定格電圧
- DC400V
- 定格電流(A)
- 5
- コネクタ形状
- プラグ
- 方向
- ライトアングル
- 仕上
- クローム
- 材料
- プラスチック
- 形態
- トレー
- 本体高さ(mm)
- 30.85
- 安全規格
- TUV
- 定格電圧 AC V
- AC400
- フィンガープロテクトの有無
- 無
- 本体長さ(mm)
- 19
- シェルサイズ
- 12mm
- ロック
- プッシュオン バヨネット
- キー
- 無
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 本体幅(mm)
- 43
- 防水性
- IPX7, IPX8
- 結線方法
- 半田付け
- 挿抜回数
- 500
- コンタクトジェンダー
- メス
- コンタクトめっき
- 銀
- ハウジング色
- 黒
- シールドの有無
- 無
- 内容量
- 1個
丸型コネクタ本体 の新着商品
カテゴリ


























