ワゴジャパン
テストタップ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
19.3/0.76インチ
質量(kg)
3.2
色
グレー
高さ(mm)
48.3/1.902インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:8/0.315インチ
適合負荷
0.044(火災)
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82775607
2009-182
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください