ワゴジャパン
テストタップ
2009-182
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
82775607
品番
2009-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
19.3/0.76インチ
質量(kg)
3.2
色
グレー
高さ(mm)
48.3/1.902インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:8/0.315インチ
適合負荷
0.044(火災)