ワゴジャパン
トリプルデッキ端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類
接続可能電線:銅
定格電圧(V)
300
定格適合電線
2.52
定格電流(A)
20
方向
フロントエントリ配線
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82778870
2002-3231
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780629
2002-3201
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください