ワゴジャパン
トリプルデッキ端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82780629
品番
2002-3201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類
接続可能電線:銅
定格電圧(V)
300
定格適合電線
2.52
定格電流(A)
20
方向
フロントエントリ配線