ワゴジャパン
フィメールコネクタ端子台
IM-DSF26-739/5-25PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
用途
1対1回路
ピッチ
端子:5ピッチ
種類
端子:ボタン無
取付方式
ヨコ型
極数
25
コネクタ
D-sub
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82781040
IM-DSF26-739/5-25PC
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください