フィメールプラグ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
- 幅(mm)
- 55/2.189インチ
- 質量(kg)
- 26.9
- 色
- グレー
- 高さ(mm)
- 45.2/1.78インチ
- 種類
- 接続可能電線:銅
- 寸法
- 奥行:18.3/0.72インチ
- 極数
- 8
- 定格適合電線
- 42/12AWG
- 方向
- フロントエントリ配線
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 幅(inch)
- モジュール:5/0.197インチ
- コネクタ
- 電線用(接続方式)
- 測定電位範囲
- 8
- 燃焼性
- V0
- 適合ユニット
- クランピング:8
- 内容量
- 1箱(20個)
端子台 の新着商品
カテゴリ

















![3.5P端子台 GB[制御機器] 3.5P端子台 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06945737-261028-02.jpg)






