ワゴジャパン
フィメールプラグ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
82778861
品番
769-108/021-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
55/2.189インチ
質量(kg)
26.9
色
グレー
高さ(mm)
45.2/1.78インチ
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:18.3/0.72インチ
極数
8
定格適合電線
42/12AWG
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
幅(inch)
モジュール:5/0.197インチ
コネクタ
電線用(接続方式)
測定電位範囲
8
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:8