曜日別特売

プリント基板用エンドプレート

プリント基板用エンドプレート - ワゴジャパン

豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。

幅(mm)
1/0.039インチ
取付
スナップオン型
高さ(mm)
13/0.512インチ
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
内容量
1箱(100個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法
適合負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82774697256-4000.2ブルー奥行:15/0.591インチ0.003(火災)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776045236-1000.1グレー奥行:14/0.551インチ0.002(火災)
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776368236-8500.1ブラック奥行:14/0.551インチ0.004(火災)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777391256-3000.2ライトグレー奥行:15/0.591インチ0.005(火災)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
82778705236-6000.1オレンジ奥行:14/0.551インチ0.004(火災)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする