曜日別特売

プリント基板用エンドプレート256-300

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1箱(100個)注文コード82777391品番256-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。

質量(kg)
0.2
色
ライトグレー
寸法
奥行:15/0.591インチ
適合負荷
0.005(火災)
幅(mm)
1/0.039インチ
取付
スナップオン型
高さ(mm)
13/0.512インチ
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする