曜日別特売

プリント基板端子台

プリント基板端子台 - ワゴジャパンプリント基板端子台 - ワゴジャパンプリント基板端子台 - ワゴジャパンプリント基板端子台 - ワゴジャパンプリント基板端子台 - ワゴジャパンプリント基板端子台 - ワゴジャパンプリント基板端子台 - ワゴジャパンプリント基板端子台 - ワゴジャパン

豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。

色
グレー
段数
1
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
測定電位範囲
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82774320255-402/333-0001箱(100個)152クランピング:2
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774941256-4021箱(100個)152クランピング:2
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776386256-4241箱(10個)1524クランピング:24
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777059250-2021箱(140個)82クランピング:2
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778459250-4021箱(180個)52クランピング:2
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779001250-1021箱(140個)52クランピング:2
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779466250-1051箱(60個)55クランピング:5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779509256-4031箱(70個)153クランピング:3
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779999256-4481箱(5個)1548クランピング:48
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
82780751257-6521箱(55個)152クランピング:2
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする