曜日別特売
250-402 プリント基板端子台 ワゴジャパン 82778459

250-402 プリント基板端子台 ワゴジャパン 82778459
250-402 プリント基板端子台 ワゴジャパン 82778459
250-402 プリント基板端子台 ワゴジャパン 82778459
250-402 プリント基板端子台 ワゴジャパン 82778459
250-402 プリント基板端子台 ワゴジャパン 82778459
250-402 プリント基板端子台 ワゴジャパン 82778459

プリント基板端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は適合・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
82778459
品番
250-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。

定格電流(A)
5
測定電位範囲
2
適合ユニット
クランピング:2
幅(mm)
6.5/0.256インチ
色
グレー
段数
1
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする