曜日別特売

プリント基板端子台ブロック

プリント基板端子台ブロック - ワゴジャパンプリント基板端子台ブロック - ワゴジャパンプリント基板端子台ブロック - ワゴジャパンプリント基板端子台ブロック - ワゴジャパンプリント基板端子台ブロック - ワゴジャパンプリント基板端子台ブロック - ワゴジャパンプリント基板端子台ブロック - ワゴジャパンプリント基板端子台ブロック - ワゴジャパン

豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。

適合
0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)
段数
1
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
適合ユニット
クランピング:1
内容量
1箱(100個)
全10種類を絞り込む
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773796255-401グレー
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775449255-747ライトグリーン
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776280257-757ライトグリーン
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777427257-747ライトグリーン
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777567256-747ライトグリーン
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
82778005257-742ダークグレー
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
82778931255-757ライトグリーン
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779195256-401グレー
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779326256-742ダークグレー
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
82781600236-101グレー
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする