曜日別特売
256-401 プリント基板端子台ブロック ワゴジャパン 82779195

256-401 プリント基板端子台ブロック ワゴジャパン 82779195
256-401 プリント基板端子台ブロック ワゴジャパン 82779195
256-401 プリント基板端子台ブロック ワゴジャパン 82779195

プリント基板端子台ブロック256-401

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
色
グレー
注文コード
82779195
品番
256-401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。

色
グレー
適合
0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)
段数
1
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
適合ユニット
クランピング:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする