マルチマーキングシステム
WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
- 幅(mm)
- 56.8/2.236インチ、マーカストリップ:5
- 質量(kg)
- 6.2
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 152/5.984インチ
- タイプ
- 梱包:バッグ
- 寸法
- 奥行:3.2/0.126インチ
- 適合負荷
- 0.185(火災)
- 内容量
- 1箱(5枚)
ケーブル収納・配線 の新着商品
カテゴリ










![レタツイン(チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル) MAX(マックス)[事務用品・工具] レタツイン(チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07065516-261030-02.jpg)







