曜日別特売
248-502 マルチマーキングシステム ワゴジャパン 82776027

248-502 マルチマーキングシステム ワゴジャパン 82776027
248-502 マルチマーキングシステム ワゴジャパン 82776027

マルチマーキングシステム248-502

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82776027
品番
248-502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。

その他
マーキング:数字
幅(mm)
56.8/2.236インチ、マーカストリップ:5
質量(kg)
6.2
色
ホワイト
高さ(mm)
152/5.984インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:3.2/0.126インチ
適合負荷
0.185(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする