曜日別特売

マークチューブ

マークチューブ - ワゴジャパン

一般的なマークチューブと比較して、脱落しにくく設計されていますが電線からの脱落を完全に防止するものではありません 脱落防止用ヒダ付 RoHS2・REACH 適合適合電線サイズおよび外径の寸法は目安です。
電線の種類、使用条件により使用できない場合があります

仕様
ヒダ数:1
厚さ(mm)
0.4
適合電線(mm2)
0.5~1.0
単位
包装:200(m/巻)
外径(mm)
適合電線:2.1~3.1
内径(mm)
3.2
内容量
1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82781277MT3.2-200
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする