MT3.2-200 マークチューブ ワゴジャパン 82781277

マークチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
注文コード
82781277
品番
MT3.2-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

一般的なマークチューブと比較して、脱落しにくく設計されていますが電線からの脱落を完全に防止するものではありません 脱落防止用ヒダ付 RoHS2・REACH 適合適合電線サイズおよび外径の寸法は目安です。
電線の種類、使用条件により使用できない場合があります

仕様
ヒダ数:1
厚さ(mm)
0.4
適合電線(mm2)
0.5~1.0
単位
包装:200(m/巻)
外径(mm)
適合電線:2.1~3.1
内径(mm)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする