曜日別特売

分配用端子台

分配用端子台 - ワゴジャパン分配用端子台 - ワゴジャパン分配用端子台 - ワゴジャパン分配用端子台 - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

適合
0.25...1.52/22...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...62/20...10AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
色
グレー、アクチュエータ:オレンジ
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格適合電線
62
方向
フロントエントリ配線
適合電線(mm2)
1.5
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:7
内容量
1箱(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827789492206-8031
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする