ワゴジャパン
分配用端子台
2206-8031
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
82778949
品番
2206-8031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
適合
0.25...1.52/22...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...62/20...10AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
色
グレー、アクチュエータ:オレンジ
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格適合電線
62
方向
フロントエントリ配線
適合電線(mm
2
)
1.5
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:7