ワゴジャパン
差込型ワイヤジャンパ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)
3.9
色
ブラック
備考
(安全関連情報)ワイヤジャンパは止まる位置までしっかり差し込んでください。
タイプ
梱包:ボックス
定格電流(A)
9
適合負荷
0.039(火災)
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82779019
249-127
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください