差込型ワイヤジャンパ249-127

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82779019
品番
249-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

質量(kg)
3.9
色
ブラック
備考
(安全関連情報)ワイヤジャンパは止まる位置までしっかり差し込んでください。
タイプ
梱包:ボックス
定格電流(A)
9
適合負荷
0.039(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする