櫛形ジャンパ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
- 用途
- CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
- 幅(mm)
- 10/0.394インチ
- 質量(kg)
- 0.2
- 色
- グレー
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 寸法
- 奥行:5/0.197インチ
- 極数
- 2
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 準拠規格
- IEC/EN60664-1
- 汚染度(使用環境)
- 3
- 燃焼性
- V0
- 内容量
- 1箱(25個)
端子台その他関連用品 の新着商品
カテゴリ

















