231-902 櫛形ジャンパ ワゴジャパン 82781119

櫛形ジャンパ231-902

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
82781119
品番
231-902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
幅(mm)
10/0.394インチ
質量(kg)
0.2
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:5/0.197インチ
極数
2
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
準拠規格
IEC/EN60664-1
汚染度(使用環境)
3
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする