曜日別特売

櫛形ジャンパ

櫛形ジャンパ - ワゴジャパン

広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単

色
ライトグレー
高さ(mm)
21.5/0.846インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:2.5/0.098インチ
定格電流(A)
18
内容量
1箱(25個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
適合負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82774968859-40210/0.394インチ10.01(火災)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777768859-40846/1.811インチ4.50.043(火災)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする