曜日別特売
859-402 櫛形ジャンパ ワゴジャパン 82774968

櫛形ジャンパ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)10/0.394インチ
内容量1箱(25個)注文コード82774968品番859-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単

幅(mm)
10/0.394インチ
質量(kg)
1
適合負荷
0.01(火災)
色
ライトグレー
高さ(mm)
21.5/0.846インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:2.5/0.098インチ
定格電流(A)
18
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする