端子付テストプラグモジュール
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
- 用途
- 280/736/737/738/780シリーズ用
- 幅(mm)
- 5.08/0.2インチ
- 質量(kg)
- 2
- 色
- オレンジ
- 高さ(mm)
- 14.3/0.563インチ
- 寸法
- 奥行:43.45/1.711インチ
- 接続方式
- システム電源
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 準拠規格
- IEC/EN60664-1
- 汚染度(使用環境)
- 3
- 測定電位範囲
- 1
- 燃焼性
- V0
- 適合ユニット
- クランピング:1
- 内容量
- 1箱(100個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ



























