231-426 端子付テストプラグモジュール ワゴジャパン 82778888

231-426 端子付テストプラグモジュール ワゴジャパン 82778888
231-426 端子付テストプラグモジュール ワゴジャパン 82778888

端子付テストプラグモジュール231-426

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
82778888
品番
231-426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

用途
280/736/737/738/780シリーズ用
幅(mm)
5.08/0.2インチ
質量(kg)
2
色
オレンジ
高さ(mm)
14.3/0.563インチ
寸法
奥行:43.45/1.711インチ
接続方式
システム電源
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
準拠規格
IEC/EN60664-1
汚染度(使用環境)
3
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする