ワゴジャパン
連続ジャンパ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
5.7/0.224インチ
質量(kg)
0.7
色
ライトグレー
高さ(mm)
4.1/0.161インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:18.5/0.726インチ
定格電流(A)
25
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.005(火災)
燃焼性
V0
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82773945
2002-400
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください