ワゴジャパン
連続ジャンパ
2002-400
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
82773945
品番
2002-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
5.7/0.224インチ
質量(kg)
0.7
色
ライトグレー
高さ(mm)
4.1/0.161インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:18.5/0.726インチ
定格電流(A)
25
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.005(火災)
燃焼性
V0