曜日別特売

L型POPレールB ガラス棚用

L型POPレールB ガラス棚用 - セラタL型POPレールB ガラス棚用 - セラタL型POPレールB ガラス棚用 - セラタ

L型スペーサー対応のPOPレール(プライスカードレール、POSレール)です。プライスカード、POSカード、EOSカード、POPカードを差し込めるカードケースです。ガラス棚に挟み込んでご使用下さい。

仕様
【カード差込枚数(段)】1
材質
PET、塩ビ
色
透明
段数
【カード差込】1
内容量
1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
ガラス厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82785520LPB0740G8P740×66W750用8
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785556LPB1190G6P1190×66W1200用6
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785581LPB0590G8P590×66W600用8
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785599LPB0590G6P590×66W600用6
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785626LPB0890G6P890×66W900用6
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785635LPB0590G5P590×66W600用5
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785775LPB1190G8P1190×66W1200用8
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785827LPB0890G8P890×66W900用8
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785870LPB0890G5P890×66W900用5
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785906LPB0740G5P740×66W750用5
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82785940LPB0740G6P740×66W750用6
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする